Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1774740 Herst.-Nr.: 562933 EAN/GTIN: 4048962445350 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube · die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden · da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung. Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen. Marketingclaim: Für wirtschaftliche Verbindungen von tragenden Holzkonstruktionen Vorteile: Die innovative Spitzengeometrie sorgt für ein schnelles Ansetzverhalten und reduziert das Spaltverhalten am Untergrund. Auch unter extremen Situationen lässt sich die Schraube durch die Nadelspitze leicht ansetzen · z.B. bei Schrägverschraubungen. Der spezielle Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Es entsteht keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen. Die neue Schraubengeometrie verbessert deutlich die Ausziehtragfähigkeit und sorgt für eine Optimierung des Einschraubdrehmoments. Die einzigartige Kernfräsergeometrie ermöglicht geringe Achs- und Randabstände sowie hohe Lasten. Topfeatures: Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen. Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit · Einschraubdrehmoment. Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen · z.B. bei Schrägverschraubungen. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · ETA-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi · Verpackungsvariante: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Typ: | Holzbauschraube | Gewindelänge: | 141 mm | Schrauben-Ø: | 8 mm | Schraubenlänge: | 160 mm | Kopf-Ø: | 14,4 mm | Antrieb: | TX40 | Oberfläche: | galv. verzinkt blau passiviert | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,3666* | € 0,5066* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4317* | € 0,6717* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4988* | € 0,7256* | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5972* | € 0,8172* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,40* | ab € 0,6044* | € 0,8244* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|