Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube PowerFull II Durchmesser 8mm L.400mm TX SK VG blvz 50 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1774749
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562942
EAN/GTIN:
     4048962445442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube · die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden · da es keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen gibt. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung. Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen von Holz-Holzverbindungen sowie Metall-Holzverbindungen. Marketingclaim: Für wirtschaftliche Verbindungen von tragenden Holzkonstruktionen Vorteile: Die innovative Spitzengeometrie sorgt für ein schnelles Ansetzverhalten und reduziert das Spaltverhalten am Untergrund. Auch unter extremen Situationen lässt sich die Schraube durch die Nadelspitze leicht ansetzen · z.B. bei Schrägverschraubungen. Der spezielle Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Es entsteht keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen. Die neue Schraubengeometrie verbessert deutlich die Ausziehtragfähigkeit und sorgt für eine Optimierung des Einschraubdrehmoments. Die einzigartige Kernfräsergeometrie ermöglicht geringe Achs- und Randabstände sowie hohe Lasten. Topfeatures: Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken. Der einzigartige Senkkopf mit dessen Frästaschen kann optimal für die Befestigung von Metallteilen an Holz verwendet werden. Keine Beschädigung der Anbauteile durch Ausreibungen. Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit · Einschraubdrehmoment. Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen · z.B. bei Schrägverschraubungen. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · ETA-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Typ:
Holzbauschraube
Gewindelänge:
381 mm
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
400 mm
Kopf-Ø:
14,4 mm
Antrieb:
TX40
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube 8 x 400, holzbauschraube, holzbauschraube fischer, Holzschrauben, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 74,38*
€ 92,03*
€ 4,90*
ab € 86,015*
€ 105,275*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,335*
€ 117,355*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 124,54*
€ 149,43*
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 157,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,355*
€ 139,65245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,115*
€ 138,17685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,055*
€ 129,77545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,295*
€ 124,11105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,335*
€ 114,63865
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.