Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1774769 Herst.-Nr.: 562962 EAN/GTIN: 4048962445640 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube · die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die Version mit Zylinderkopf ist mit zusätzlichen Frästaschen versehen · die ein sauberes Versenken im Untergrund ermöglichen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung. Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen und Verstärken von Holz-Holzverbindungen. Marketingclaim: Für wirtschaftliche Verbindungen von tragenden Holzkonstruktionen Vorteile: Die innovative Spitzengeometrie sorgt für ein schnelles Ansetzverhalten und reduziert das Spaltverhalten am Untergrund. Auch unter extremen Situationen lässt sich die Schraube durch die Nadelspitze leicht ansetzen · z.B. bei Schrägverschraubungen. Der Zylinderkopf mit zusätzlichen Frästaschen sorgt für ein sauberes Versenken des Kopfes. Dieser kann mit einem Langbit tief im Holz versenkt werden. Die neue Schraubengeometrie verbessert deutlich die Ausziehtragfähigkeit und sorgt für eine Optimierung des Einschraubdrehmoments. Die einzigartige Kernfräsergeometrie ermöglicht geringe Achs- und Randabstände sowie hohe Lasten. Topfeatures: Schnelles Eindrehen und geringes Spaltverhalten sind der neuartigen Spitzengeometrie zu verdanken. Der Zylinderkopf mit zusätzlichen Frästaschen sorgt für ein sauberes Versenken des Kopfes. Dieser kann mit einem Langbit tief im Holz versenkt werden. Aufgrund der neuen Schraubengeometrie deutlich bessere technische Werte wie Ausziehtragfähigkeit · Einschraubdrehmoment. Aufgrund der Spitzengeometrie (Nadelspitze) lassen sich die Schrauben auch unter extremen Situationen leicht ansetzen · z.B. bei Schrägverschraubungen. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · ETA-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Profi / DIY: Profi Weitere Informationen: | | Typ: | Holzbauschraube | Gewindelänge: | 181 mm | Schrauben-Ø: | 8 mm | Schraubenlänge: | 200 mm | Kopf-Ø: | 10,7 mm | Antrieb: | TX40 | Oberfläche: | galv. verzinkt blau passiviert | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6161* | € 0,9461* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7293* | € 1,0127* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,8722* | € 1,1422* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8986* | € 1,1786* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,94* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,635* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|