Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel Ulme Gr.39 oliv/orange Naturkautschuk


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1775334
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     35510-39
EAN/GTIN:
     4025888040104
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · SB E SRA · EN ISO 17249 · Klasse 3 · KWF-zertifiziert · mit Stahlkappe · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100% Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100% Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Ausführung: KWF-geprüft · Gewicht: 2,65 kg · Eigenschaften: Stahlkappe, Schnittschutzeinlage, FPA-anerkannt · Anwendung: Forstwirtschaft verstärkter, stabiler Fersenschutz, breite Passform, lieferbar ab Größe 36 · Warengruppennummer: 251
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/orange
Größe:
39
Schuhweite:
extra breit
Schutzklasse:
SB E SRA
Schnittschutzklasse:
Klasse 3
Marke:
FELDTMANN
Material:
Naturkautschuk
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,36*
€ 72,74*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,00*
€ 73,44*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,67*
€ 85,86*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 86,39*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 72,43*
€ 88,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,69*
€ 88,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,15*
€ 87,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.