| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1775640 Herst.-Nr.: 9326880 EAN/GTIN: 4023149344046 |
| |
|
| | |
| • Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU · wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet · Optional nachrüstbar bei Systemhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm · Licht diffus · Farbtemperatur 4000K · Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack · Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens Set besteht aus: · 2 Stück LED Leuchtenset · 1 Stück Magnet · 1 Stück Akku · 1 Stück Akkuhalter selbstklebend · 1 Stück Adapter für Stahlrückwand · 3 Stück Kabelhalter selbstklebend · 1 Stück Ladekabel Micro USB B · 1 Stück Verlängerungskabel · Befestigungsmaterial Hinweise: · Lithium-Ionen-Akku · Spannung 7,5 V DC · Kapazität 2300 mAh · Leistung 8,51 Wh · Wiederaufladbar über Micro USB · Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät · Zusätzliche Bauhöhe + 6 mm (gegenüber Standard Designprofil): bei Verwendung mit der geschlossenen / gestaltbaren Innenfront müssen höhenangepasste Komponenten verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Designprofile, Zubehör, Beleuchtung · Varianten: Komponenten Weitere Informationen: | | Höhe: | 101, 139, 187, 251 | Nennlänge: | 600 mm | Farbe: | Edelstahl Optik | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Designelemente, DesignSide, Schubkastenelemente |
| | |
| |