Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube PowerFast II D8,0xL180mm Tellerkopf Innensternkopf TG blvz 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1776020
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566337
EAN/GTIN:
     4048962465617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-WTP BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf · Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Marketingclaim: Die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf · Innenstern-Aufnahme und Teilgewinde Vorteile: Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie ermöglicht ein punktgenaues Fertigfräsen und ein gutes Herausarbeiten des Holzmehls. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und macht verschiedene Holzkonstruktionen erst möglich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und zugleich für ein Vorfräsen. Ein schnelles Ansetzen ist sichergestellt · das Spaltverhalten wird für den Anwender merklich reduziert. Im Vergleich zu Senkkopfschrauben können aufgrund des größeren Kopfdurchmessers höhere Ausziehwiderstände realisiert werden. Dies wirkt sich auch beim Zusammenziehen von Bauteilen deutlich positiv aus. Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung reduziert das Einschraubdrehmoment. Für eine längere Akkulaufzeit und für ein gleichmäßiges und sanftes Einschraubgefühl. Die neu designten Schaftfräsrippen sind optimal abgestimmt auf die Kernfräser-Gewindegeometrie und vermindern in Kombination das Einschraubdrehmoment. Die erhöhte Gewindesteigung verkürzt die Einschraubzeit · wodurch der Anwender wirtschaftlicher Projekte abwickeln kann. Topfeatures: Die neuartige patentierte Kernfräsergeometrie macht geringe Rand- und Achsabstände möglich. Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen. Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich. Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar. Der größere Kopfdurchmesser ermöglicht im Vergleich zu Senkkopfschrauben höhere Ausziehwiderstände. Weitere technische Eigenschaften: · ETA-Zulassung: Ja · Inhalt: 50 · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung
Weitere Informationen:
Typ:
Holzbauschraube
Gewindelänge:
100 mm
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
180 mm
Kopf-Ø:
21 mm
Antrieb:
TX40
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
550
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,256*
€ 0,356*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4106*
€ 0,5706*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4654*
€ 0,6354*
5 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,75*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.