Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrgerät EFB 68 Set 3000-10000min-¹ M14 auß.1400 W EIBENSTOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1776108
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0AKT0124
EAN/GTIN:
     4026851018908
Suchbegriffe:
Fliesen-Bohrgerät
Trockenbohren mit Staubabsaugung in Granit, Fliesen und Platten aus keramischen Materialien und Naturstein im Innenbereich · Bohrungen für Armaturen- und Rohrdurchführungen, Einbauleuchten, Schalter usw. · Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung · exakte Positionierung der Maschine durch Stützhaube & LED-Licht · kein Abgleiten der Bohrkrone
Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
20-68 mm
Werkzeugaufnahme:
M14 außen
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl:
3000-10000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
3,5 kg
Marke:
EIBENSTOCK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlocher, Fliesenschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,79*
€ 384,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,15*
€ 466,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,07*
€ 541,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,96*
€ 479,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,81*
€ 461,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.