Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckdrehmeißel DIN 4974ISO9 10x10mm HM P25/30 re. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-178079
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     124974R1010P253
EAN/GTIN:
     4030456142517
Suchbegriffe:
DIN 4974
DIN 4974 Drehmeißel
DIN 4974 Innen-Eckdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4974
Hartmetall P25/P30 · DIN 4974 (ISO 9) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Hartmetall · kleinster Bohrungs-Ø: 18mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
10 x 10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Norm:
DIN 4974 ISO9
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innen-Eckdrehmeißel DIN 4974, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, innen-eckdrehmeißel din 4974 rechts, din 4981, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel, Hartmetall-Innen-Eck-Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, Innen-Eck-Drehmeißel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,51*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 4,59*
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,67*
5
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 4,80*
Lager 4757
20
5
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R1212P253
ab € 4,37*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R1616P253
ab € 5,34*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R2020P253
ab € 6,56*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R2525P253
ab € 9,97*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R3232P253
ab € 18,45*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124974R0808P253
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.