Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malocher 09 High - S3 - W10 - Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 ESD, Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Atlas BVB-Sicherheitsschuh Malocher 09 S3 ESD, Größen: 36 - 49 Version: 39 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     4757-1785911
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     66000-39
EAN/GTIN:
     4043692442235
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Malocher 09 High - S3 - W10 - Gr.39, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, neon-yellow
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,31*
€ 104,06*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 104,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 105,43*
€ 4,80*
ab € 88,56*
€ 109,11*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 89,44*
€ 113,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,21*
€ 124,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,11*
€ 110,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 87,68*
€ 104,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.