| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1785970 Herst.-Nr.: 15100-38 EAN/GTIN: 4043692458762 |
| |
|
| | |
| XT 1000 GTX - S3 - W10 - GR.38, SRC, Stiefel, Gore-Tex Extraguard Obermaterial, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Überkappe, Gore-Tex Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 38 | Durchtritthemmung: | XP metallfreie Durchtritthemmung | Farbe: | black, anthrazit | Innenfutter: | Gore-Tex Funktionsfutter | Obermaterial: | Gore-Tex Extraguard Obermaterial | Laufsohle: | XR Sohlentechnologie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bau-winterstiefel s3 gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,88* | € 151,54* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,57* | € 151,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,85* | € 154,91* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 139,67* | € 170,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 154,56* | € 186,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|