Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel MADDOX BOA® black-red Mid Gr.42 S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1786337
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07691510-42
EAN/GTIN:
     4030839380499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Boa® Fit System. Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter, Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche, Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black, Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz, Sohle: TPU/PU Sohle MAXXIMO
Weitere Informationen:
Größe:
42
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
WELLMAXX
Marke:
ELTEN
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
lederfrei
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsstiefel s3 gr. 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,37*
€ 99,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 99,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,79*
€ 103,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 108,14*
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,84*
€ 120,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,23*
€ 143,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,35*
€ 138,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,49*
€ 129,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,18*
€ 121,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 100,04*
€ 119,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.