Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel MARTEN XXSports Pro BOA® black-blue Mid Gr.41 S3 SRA ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1786376
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07681410-41
EAN/GTIN:
     4030839282366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
BOA® Fit System. Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · FUTTERMATERIAL: Atmungsaktives Textilfutter · EINLEGESOHLE: Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black · LASCHE: Geschlossene, gepolsterte Lasche · DURCHTRITTSCHUTZ: Metallfreier Durchtrittschutz · SPITZENSCHUTZ: TPU Überkappe · SOHLE: TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
Weitere Informationen:
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRA ESD
Marke:
ELTEN
Ausführung:
Überkappe
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
WELLMAXX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 85,12*
€ 104,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 105,92*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 109,20*
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,57*
€ 111,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 114,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,17*
€ 132,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,82*
€ 127,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,20*
€ 120,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,84*
€ 114,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 95,65*
€ 113,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,57*
€ 105,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.