Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiabdecktuch Länge 500mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1793889
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 67 05
EAN/GTIN:
     4003773026600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
98 67 05 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 500 x 500mm Weitere technische Eigenschaften: · Artikellänge: 500 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Länge): 500 mm
Dicke:
1 mm
Gewicht:
301 g
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 34,74*
€ 43,55*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,60*
€ 43,59*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,13*
€ 44,03*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,06*
€ 45,21*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 50,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.