Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Nr.18579 Größe 82C44 schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1794489
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-010-82C44
EAN/GTIN:
     5711074692484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · Teile des Produktes sind aus Stretchstoff · Kombination der leichten Stoffqualität 442 und des Vier-Wege-Stretchstoffs 511 · die Taschen sind im Design integriert · Doppelnaht an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · ID-Kartenhalter ist abnehmbar · Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen · Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D) · einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA · mit Druck und Reflexen · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Schrittlänge: 82 cm / 32 inch · Taillenumfang: 73 cm / 28.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau
Größe:
82C44
Kollektion:
MASCOT® Accelerate
für wen?:
Herren
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
ProWash® - EN ISO 15797
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,55*
€ 68,31*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,89*
€ 68,35*
€ 4,90*
ab € 52,21*
€ 68,42*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 70,70*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 58,84*
€ 78,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.