| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1795099 Herst.-Nr.: 071183 EAN/GTIN: 8001132711835 |
| |
|
| | |
| Marketingclaim: Universelles Aluminiumprofil für Photovoltaikanlagen auf Steil- und Flachdächern Vorteile: Das SolarFish-Profil ist mit ihren zwei seitlichen Nuten und einer unteren Nut · die mit den Schnellkupplungen der RH- und GT-Haken oder mit SKS M8-Schrauben oder RHS-Hammerkopfschrauben kompatibel sind · sehr flexibel einsetzbar. Der 44 mm hohe Querschnitt macht SolarFish zur idealen Lösung für den Bau der meisten Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen. Die unterschiedlichen Längen der Schiene ermöglichen eine optimale Anpassung an die Größen der PV-Paneele und somit eine Reduzierung des Verschnitts. Kompatibel sowohl mit den Universalklammern PMU/PMCU als auch mit den vormontierten Klammern PM-F/PM-C. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7g · Inhalt: 1 · Passend zu: SolarFish Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe |
| | |
| |