Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL 46 ESD - S1 - W12 - Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1798095
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     24212-38
EAN/GTIN:
     4043692413808
Suchbegriffe:
Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sich...
CL 46 ESD - S1 - W12 - Gr.38, SRC, Sandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
38
Farbe:
white
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,65*
€ 80,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 84,43*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,84*
€ 85,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 68,87*
€ 87,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 88,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,54*
€ 95,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,49*
€ 93,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,84*
€ 78,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.