| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1798428 Herst.-Nr.: 1500004290 EAN/GTIN: 4004625554500 |
| |
|
| | |
| gemäß den geltenden Richtlinien VDI, SWKI und Ö-Norm ist Füllwasser für Heizungen vorzubehandeln, um mineralische Ablagerungen zu verhindern · schon bei geringer Härte können moderne Geräte wie Gaswandthermen, Wärmepumpen und Solaranlagen Schaden durch Kalkausfällung nehmen · ein normgerechtes Befüllen von Heizungsanlagen nach VDI 2035 ist hiermit schnell und unkompliziert möglich · Installateure können die Kartuschen bei der Neuinstallation und im Service einsetzen, um dem Füllwasser schädigende Mineralien zu entziehen · das Plug and Play System der PURE H₂O Kartuschen regelt selbständig alle relevanten Parameter, um die Anlagen normgerecht mit technischem Wasser zu versorgen · sie bieten somit ein einfach zu installierendes System, wobei keine zusätzlichen Geräte zur Qualitätsprüfung benötigt werden · aktueller Verbrauch der Patrone wird mit Hilfe des qualitativ hochwertigen Farbumschlag-Ionentauscherharzes angezeigt Art.-Nr. 8002 981 555: Kartusche Größe S, Wandhalterung, Verbindungsschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: S Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2000 l | passend für: | 3/4 ″ | Marke: | ROTHENBERGER | Norm: | nach VDI 2035, SWKI, Ö-Norm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,81* | € 118,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,29* | € 118,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,62* | € 119,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 95,72* | € 120,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 101,02* | € 122,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|