| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1800340 Herst.-Nr.: 821120-2520-5XL EAN/GTIN: 4030646408102 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% recyceltes Polyester, ca. 300 g/m² · hochwertiger, strapazierfähige Troyer aus weichem Baumwolljersey-Mischgewebe sorgt mit seiner French-Terry-Innenseite (besondere Schlaufenstruktur) für ein leichtes und komfortables Tragegefühl · schmale Passform · YKK-Frontreißverschluss bis in die Kragenspitze · tiefer Ausschnitt für ein bequemes Rein und Raus · 450g/qm schwerer Rippenstrick am Saum und an den Bündchen verlängert die Lebensdauer · 2 gut integrierte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss unterstreichen die hohe Funktionalität · für Industriewäsche geeignet Weitere Informationen: | | Farbe: | grün-schwarz | Größe: | 5XL | Marke: | FHB | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, Kapuzen-Jacke, Sweat-Jacke, Sweatjacken |
| | |
| |