| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1800515 Herst.-Nr.: 12373-20-114 EAN/GTIN: 4030646404777 |
| |
|
| | |
| FHB OLLI · ultraleicht · atmungsaktiv und trotzdem robust durch FHB-Vollzwirn-Gewebe (1.),elastisch und widerstandsfähig im Gesäß- · Schritt- und Kniebereich durchCordura-Stretch-Material (2.) · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätzefür Komfort-Passform · Taschenbereich (Stift- · Messer- und Zollstock) sowie Stoßbandaus 100% Polyamid (Cordura) · mit RV verschließbare Handytasche · dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetknopft · 2 Gesäßpattentaschen ohne Knopf,Zertifizierter Knieschutz DIN EN 14404 Knieschutz Typ 2 · Leistungsstufe 1nur in Verbindung mit FHB Knieschutz Casper Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 114 | Marke: | FHB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |