| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1800605 Herst.-Nr.: 79021-12-2XL EAN/GTIN: 4030646403404 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 90% recyceltes Polyester / 10% Elastan, ca. 235 g/m² · Powerstretch · hochwertiger und besonders funktioneller Midlayer · körperbetonte Passform · innen Micro-Fleece · außen Jersey aus Recycling-Polyester · hoher Tragekomfort durch Raglanschnitt ohne Schulternaht · 2 große RV-Taschen und 1 Innentasche · elastische Ärmelbündchen und Saum · Flachnähte · Front-RV mit Kinnschutz · veredelungsfreundliche Brusttasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Größe: | 2XL | Marke: | FHB | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, fleecejacke herren grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, Fleece-Jacke, Fleecejacken, Jacke, Strick-Fleecejacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |