Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose MIO Größe 56 elastisch beige-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1800645
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     123120-1320-56
EAN/GTIN:
     4030646399301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FHB MIO Arbeitshose elastisch · ultraleicht · atmungsaktiv und trotzdem robust durch FHB-Vollzwirn-Gewebe (1.) · elastisch und widerstandsfähig im Gesäß- · Schritt- und Kniebereich durch Cordura-Stretch-Material (2.) · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätzefür Komfort-Passform · Taschenbereich (Stift- · Messer- und Zollstock) sowie Stoßband aus 100% Polyamid (Cordura) · mit RV verschließbare Handytasche · dehnbare Volumentaschemit herausnehmbarem Magnetknopf · 2 Gesäßpattentaschen ohne Knopf Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Material 1. Oberstoff Vollzwirn: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn) · Material 2. Oberstoff 4-Wege-Stretch: 78% Polyamid (Cordura), 13% Polyurethan, 9% Polyester · Materialgewicht 4-Wege-Stretch: 155g/m² · Materialgewicht Vollzwirn: 200g/m² · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 40°C Spezialschonwäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
beige-schwarz
Größe:
56
für wen?:
Unisex
Material:
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Vollzwirn, Stret
Marke:
FHB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshosen beige, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.