| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1800679 Herst.-Nr.: 123120-1120-60 EAN/GTIN: 4030646399431 |
| | |
|
| | |
| FHB MIO Arbeitshose elastisch · ultraleicht · atmungsaktiv und trotzdem robust durch FHB-Vollzwirn-Gewebe (1.) · elastisch und widerstandsfähig im Gesäß- · Schritt- und Kniebereich durch Cordura-Stretch-Material (2.) · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätzefür Komfort-Passform · Taschenbereich (Stift- · Messer- und Zollstock) sowie Stoßband aus 100% Polyamid (Cordura) · mit RV verschließbare Handytasche · dehnbare Volumentaschemit herausnehmbarem Magnetknopf · 2 Gesäßpattentaschen ohne Knopf Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht heiß bügeln · Material 1. Oberstoff Vollzwirn: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Ringgarn) · Material 2. Oberstoff 4-Wege-Stretch: 78% Polyamid (Cordura), 13% Polyurethan, 9% Polyester · Materialgewicht 4-Wege-Stretch: 155g/m² · Materialgewicht Vollzwirn: 200g/m² · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 40°C Spezialschonwäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau-schwarz | Größe: | 60 | für wen?: | Unisex | Material: | Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Vollzwirn, Stret | Marke: | FHB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,55* | € 91,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,91* | € 91,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,01* | € 96,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|