| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1800950 Herst.-Nr.: 123130-1620-64 EAN/GTIN: 4030646398663 |
| |
|
| | |
| FHB KIM Bermuda · ultraleicht · atmungsaktiv und trotzdem robust duch FHB Vollzwirn-Gewebe (1.) · elastisch und widerstandsfähig im Gesäß- · Schritt- und Oberschenkelbereich durch Cordura-Strech-Material (2.) · körperbetont · elastische 3D-Frinlock-Einsätze für Komfort-Passform · Taschenbereich (Stift- · Messer- und Zollstock) sowie Taschenboden aus 100% Polyamid (Cordura soft) · mit RV verschließbarer Handytasche · dehnbare Volumentasche mit herausnehmbarem Magnetkopf · 2 Gesäßpattentaschen ohne Knopf Weitere Informationen: | | Farbe: | marine-schwarz | Größe: | 64 | Marke: | FHB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitshose fhb schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr64, Zunftbekleidung, Zunft-Hose, Zunfthosen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,34* | € 80,50* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,10* | € 81,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|