| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1803509 Herst.-Nr.: 8564821 EAN/GTIN: 4063466007996 |
| |
|
| | |
| Ein- und Abstechen – Schneideinsätze MX ...-GD8 · Neutral · WSM33G · Tiger·tec® Gold · s=2mm · r=0,2mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 2mm · A8: 6mm · C5: 0,2mm · C6: 0,2mm · D1: 6mm · E1: 6° · E6: 1 · E7: N · E9: GD8 · G1: 22mm · G2: 1,7mm · G4: 3,35mm · G5: 3 · G6: 6mm · G7: 3,35mm · H11: - · H5: TiAlN/TiSiN · H6: S · NSM: DIN4000-77 · S1: 3,35mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | MX22-2E200N02-GD8 WSM33G | Sorte: | WSM33G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter |
| | |
| |