Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz MX22-2E150L10-CF5 WSM23G WALTER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1803530
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8567871
EAN/GTIN:
     4063466029110
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen – Schneideinsätze MX ...-CF5 · links · WSM23G · Tiger·tec® Gold · s=1,5mm · r=0,05mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 2 · A2: 1,5mm · A8: 5mm · B2: 10° · C5: 0,05mm · C6: 0,05mm · E1: 6° · E6: 1 · E7: L · E9: CF5 · G1: 22,5mm · G2: 1,3mm · G4: 3,35mm · G5: 3 · G6: 6mm · G7: 3,35mm · H11: - · H5: TiAlN/TiSiN · H6: S · NSM: DIN4000-77
Weitere Informationen:
Ausführung:
MX22-2E150L10-CF5 WSM23G
Sorte:
WSM23G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,16*
€ 340,5304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,73*
€ 336,4487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,82*
€ 322,2758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 251,02*
€ 298,7138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,47*
€ 282,5893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.