| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1803531 Herst.-Nr.: 8567872 EAN/GTIN: 4063466029127 |
| |
|
| | |
| Ein- und Abstechen – Schneideinsätze MX ...-CF5 · Neutral · WSM13G · Tiger·tec® Gold · s=1,5mm · r=0,1mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 1,5mm · A8: 5mm · C5: 0,1mm · C6: 0,1mm · D1: 6mm · E1: 6° · E6: 1 · E7: N · E9: CF5 · G1: 22mm · G2: 1,3mm · G4: 3,35mm · G5: 3 · G6: 6mm · G7: 3,35mm · H11: - · H5: TiAlN/TiSiN · H6: S · NSM: DIN4000-77 · S1: 3,35mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | MX22-2E150N01-CF5 WSM13G | Sorte: | WSM13G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter |
| | |
| |