Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte VCGT110304ML-FX4 WEP01C WALTER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1803606
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8551814
EAN/GTIN:
     4063465952181
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VCGT ...-FX4 · WEP01C · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · r: 0,37mm · l: 11,071mm · A1: 35° · A2: 7° · B3: 6,35mm · C1: 3,175mm · E41: F · E6: 1 · E9: FX4 · F1: N · G1: G · G4: 3,175mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiAlCr-Nitrid · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
VCGT110304ML-FX4 WEP01C
Sorte:
WEP01C
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,11*
€ 220,2809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,62*
€ 217,3178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,68*
€ 209,0592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,99*
€ 192,7681
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,82*
€ 178,2858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.