Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX18-1E150N01-CF5 WSM43G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1803674
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8567799
EAN/GTIN:
     4063466028397
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX ...-CF5 · Neutral · WSM43G · Tiger·tec® Gold · s=1,5mm · r=0,15mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 1,5mm · A8: 17mm · C5: 0,15mm · C6: 0,15mm · E1: 7° · E7: N · F2: 2 · G1: 18mm · G2: 1,3mm · G4: 4,43mm · G7: 3,59mm · H11: - · H3: WSM43G · H5: TiAlN/TiSiN · J1: - · NSM: DIN4000-77 · S1: 4,43mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trägerwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.