Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Scott Gr.43 Mikrofaser/Textil S1 SRC ESD EN20345 ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1803791
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00718720-43
EAN/GTIN:
     4030839197202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Obermaterial: Mikrofaser/Textilmaterial · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: TPU/PU Sohle TRAINERS · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Gepolsterte Lasche · Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
43
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Marke:
ELTEN
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
TRAINERS
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 49,27*
€ 63,03*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,00*
€ 72,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 73,59*
Lager 4757
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 58,49*
€ 73,70*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 78,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,30*
€ 80,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,94*
€ 77,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.