| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1804207 Herst.-Nr.: DUR193RF EAN/GTIN: 0088381760997 |
| |
|
| | |
| Der kompakte Akku-Rasentrimmer wird mit einem 18 V LXT-Akku betrieben und hat einen Schnittkreis von Ø 260 mm. Die Höhe der Maschine ist verstellbar und damit auf nahezu jeden Anwender anpassbar. Mit dem schwenkbaren Kopf auch als Kantenschneider verwendbar. Mit der optimal ausbalancierten Maschine sind auch längere Arbeiten angenehm zu erledigen. Weitere technische Eigenschaften: · Leerlaufdrehzahl: 7800min-¹ · Fadenstärke: 1,65mm · Leistungsaufnahme: 280W · Produktabmessung (L x B x H): 1248 - 1436 x 265 x 358mm · Schalldruckpegel: 73,2dB(A) · Vibration: 2,5m/s2 Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Schnittkreis: | 260 mm | Gewicht: | 2,3 - 2,6 kg | Lieferumfang: | m.Akku BL1830B · Schnellladegerät · Schultergurt · Fadenkopf | Marke: | MAKITA | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 145,52* | € 159,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 171,75* | € 187,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 171,57* | € 187,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 177,98* | € 194,89* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,95* | € 207,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|