Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Typ VX, 8 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G91847
zw1-G91847
Artikel-Nr.:
     4757-180431
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     VX08CNK
EAN/GTIN:
     4016429001609
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer
verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
8
Inhalt (St.):
5.000
Oberfläche:
verzinkt
Typ:
Type VX
Weitere Suchbegriffe: HEFTKLAMMERN, PREB., VX, 08, 4016429001609, M1020280, 532267, 12009709, 164319, 103555, 180431, 4000813794, VX08CNK, NMPRE700HKV1VX08, PREBENA, WG491444, 4009729006467
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
335000
5000
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,00142*
€ 0,00208*
Lager 4757
6 Tage
116
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 6,53*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,53*
2 Tage
90
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,16*
8 Tage
90
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
HP-J/VX16
ab € 18,69*
Zubehör
Prebena
HTVX08
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.