Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie L.100m 420x320mm VE=2Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1805789
Hersteller:
     BAWEPA
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4030198101148
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
ideal zum Füllen von Hohlräumen zum Sichern von Packgütern · für schwere bis mittlere Güter · sehr strapazierfähig · perforiert zum leichten Abtrennen einzelner Abschnitte Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
passend für:
Luftpolstermaschine Mod. 4 + Profi 1
Ausstattung:
420 x 320 mm
Länge:
100 m
Inhalt:
2 Rollen
Ausführung:
Matte
Stärke:
50 µm
Marke:
BAWEPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 356,66*
€ 442,57*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,52*
€ 782,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 782,85*
€ 931,5915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 714,65*
€ 850,4335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 679,70*
€ 808,843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 644,52*
€ 766,9788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 608,72*
€ 724,3768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 594,52*
€ 707,4788
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 297,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.