Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie L.140m 210x100mm VE=2Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1805790
Hersteller:
     BAWEPA
Herst.-Nr.:
     10111
EAN/GTIN:
     4030198101117
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
ideal zum Füllen von Hohlräumen zum Sichern von Packgütern · für schwere bis mittlere Güter · sehr strapazierfähig · perforiert zum leichten Abtrennen einzelner Abschnitte Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
passend für:
Luftpolstermaschine Mod. 4 + Profi 1
Ausstattung:
210 x 100 mm
Länge:
140 m
Inhalt:
2 Rollen
Ausführung:
Kissen
Stärke:
50 µm
Marke:
BAWEPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,21*
€ 157,82*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 238,13*
€ 304,67*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 399,28*
€ 539,54*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 539,54*
€ 642,0526
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 496,39*
€ 590,7041
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 460,02*
€ 547,4238
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 436,45*
€ 519,3755
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 412,20*
€ 490,518
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 399,28*
€ 475,1432
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 199,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.