Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fbd.B668xT300mm Stahlbl.silber-grau verz.2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806179
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     670-300-00-3-200
EAN/GTIN:
     4031068196318
Suchbegriffe:
Fachboden
Fachböden für Flügeltürenschränke
verzinkt für Reinigungstation
Weitere Informationen:
Breite:
668 mm
Tragfähigkeit:
25 kg
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
SmartCenter
Farbe:
silber-grau
Marke:
STUMPF
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Höhe:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,14*
€ 87,65*
28 Tage
18
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 88,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,65*
€ 104,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,67*
€ 99,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,24*
€ 93,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,88*
€ 87,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 71,49*
€ 85,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,14*
€ 72,76
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 30,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.