Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenstert.B.331mm Stahlbl.lichtgrau f.Regalhöhe 1650mm 1 PA STUMPF


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806184
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     670-300-0-5-000
EAN/GTIN:
     4031068196325
Suchbegriffe:
Flügeltür
Flügeltüren
Türenanbausatz
Türenanbausätze
zur Verwendung im SmartCenter · aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet · Sichtfenster aus bruchfestem Acrylglas · verschließbar mittels Drehgriff-Dreiriegelverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
331 mm
für Regalhöhe:
1650 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahlblech
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,59*
€ 319,95*
28 Tage
23
Frei Haus
ab € 264,81*
€ 322,26*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 319,95*
€ 380,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 307,64*
€ 366,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 286,64*
€ 341,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 273,13*
€ 325,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 267,38*
€ 318,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 245,59*
€ 292,25
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 122,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.