Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 230l L1200xB1200xH285mm Stahlbl.o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1806201
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-65-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462022584
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
zur Lagerung von 200-l-Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 60kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
230 l
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Marke:
BAUER
Material:
Stahlblech
Höhe:
285 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,70*
€ 250,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 251,74*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 265,05*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 266,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,42*
€ 267,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,79*
€ 266,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740067
ab € 289,75*
Ähnlich
Eurokraft
740069
ab € 252,61*
Ähnlich
Eurokraft
740068
ab € 196,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.