Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 30kg Ziffernschritt 0,1g B308xT318mm n.eichfähig KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806316
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     DS 30K0.1
EAN/GTIN:
     4045761357068
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
hochlastige Präzisionswaage · optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen · Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display · Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht · die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts · frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige in g/m, g/m² o. ä., KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, ohne Einbauaufwand, KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer, Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30 kg
Ziffernschritt:
0,1 g
Mindeststückgewicht:
1,0 g
Wägeplattformbreite:
308 mm
Wägeplattformtiefe:
318 mm
Ausführung:
nicht eichfähig
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, plattformwaage 0,1g, Plattformwaagen, Waage, Waagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 408,71*
€ 463,39*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,23*
€ 533,26*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 439,35*
€ 548,11*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 495,84*
€ 556,78*
Frei Haus
ab € 502,39*
€ 563,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,90*
€ 579,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,23*
€ 563,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 473,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.