Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Wägeber.10,00kg n.eichfähig Ziffernschrit.0,100g PlattformB150xT170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1806326
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 10000-1
EAN/GTIN:
     4045761243156
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter (aufgesteckt), wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet · die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwer­ke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. · KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer · einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie · PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts · zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden · Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren · frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. g/m, g/m², o. ä. · ein spezielles Anti-Schock System zwischen Wägeplatte und Wägezelle vermindert Vibrationen während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse
Weitere Informationen:
Wägebereich:
10,00 kg
Ziffernschritt:
0,100 g
Wägeplattformbreite:
150 mm
Wägeplattformtiefe:
170 mm
Ausführung:
nicht eichfähig
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, tierwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,60*
€ 241,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 197,04*
€ 241,63*
Frei Haus
ab € 216,29*
€ 248,01*
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 218,63*
€ 251,81*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 309,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,31*
€ 368,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,18*
€ 325,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 273,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 328,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.