Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufenstuhl m.Polster Modell 1 blau C-Fuß BMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1806688
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     S40 A2 + SP Blau YP 082
EAN/GTIN:
     4064157006151
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Gestell verchromt Ø 25 mm ∙ Sitzschale aus Buchenschichtholz Weitere technische Eigenschaften: · Gestellausführung: C-Fuß · Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
490 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Polsterfarbe:
blau
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
410 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
510 mm
Ausführung:
mit Polster
Modell:
1
Marke:
BMV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 106,22*
€ 125,46*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 151,81*
€ 208,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,53*
€ 248,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.