Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufenstuhl m.Polster Modell 3 blau Kufen BMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1806698
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     S80 A45 + SP Blau YP 082
EAN/GTIN:
     4064157006274
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Gestell Stahldraht verchromt Ø 11 mm ∙ Sitzschale aus Formschichtholz Weitere technische Eigenschaften: · Gestellausführung: Kufen · Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Polsterfarbe:
blau
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
410 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Ausführung:
mit Polster
Modell:
3
Marke:
BMV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.