Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufenstuhl o.Polster Modell 3 C-Fuß BMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1806704
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     S40 A45
EAN/GTIN:
     4064157006175
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Gestell verchromt Ø 25 mm ∙ Sitzschale aus Buchenschichtholz Weitere technische Eigenschaften: · Gestellausführung: C-Fuß · Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
490 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
410 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite:
510 mm
Ausführung:
ohne Polster
Modell:
3
Marke:
BMV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 132,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,50*
€ 132,61*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 177,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.