Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl Form A29 schw.20x1,5mm stark,m.Stapelsteg chrom ungepolst. Mod.2 BMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1806910
Hersteller:
     BMV
Herst.-Nr.:
     S10 A29 + Steg+SP Schwarz YP00
EAN/GTIN:
     4064157003259
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
mit Stapelsteg · Gestell verchromt · Sitzschale aus Buchenschichtholz natur · Gestell verchromt Ø 20 x 1,5 mm · mit Mehrzweckgleitern Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 460mm · Sitzbreite: 435mm · Sitztiefe: 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gepolstert
Sitzschale:
Form A29, Sitzpolster schwarz
Gestell Farbe:
chrom
Gestell:
20x1,5 mm stark, mit Stapelsteg
Gesamttiefe:
540 mm
Gesamthöhe:
845 mm
Gesamtbreite:
510 mm
Marke:
BMV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.