| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1808176 Herst.-Nr.: 1702491-604-23 EAN/GTIN: 4057121745293 |
| | |
|
| | |
| Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle ca. 295 g/m² Dehnbund mit Feststellmöglichkeit · Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit zusätzlich aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche · zusätzlich aufgesetzte Tasche · Knietaschen aus Cordura · 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klett · Reflexpaspel an den Beinen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 295g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/kornblau | Größe: | 23 | Material: | Gewebe 170: Köper, 65% Polyester (recycled), 35% Baumwolle | Marke: | ROFA | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,60* | € 65,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,95* | € 66,00* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,98* | € 67,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,01* | € 69,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|