Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 115 Gr.XL kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1808216
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     128115-194-XL
EAN/GTIN:
     4046181665276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+ Gestrick 128, Pique, 60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/m² · Langarm Shirt · Umlegekragen · vordere Mitte mit Pololeiste und Knöpfen verschließbar · Ärmel mit Strickbündchen · Eigenschaften: angenehmer weicher Griff · atmungsaktiv · inhärent flammhemmend · hoher Flammenschutz und selbstlöschend · elektrostatisch ableitfähig Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
XL
Material:
60% Modacryl / 38% Baumwolle / 2% sonstige Fasern
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN 1149-3/-5, EN 1
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ROFA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, herren-poloshirt xl dunkelblau, warnschutz poloshirt, warnschutz-poloshirt gr. xl, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,55*
€ 58,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 60,24*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,61*
€ 61,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 61,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,81*
€ 62,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.