Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere ABSS 18 1.6 E 18V 1,6mm 2200-3500min-¹ FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1808434
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71300561000
EAN/GTIN:
     4014586898599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
akku blechschere
Schlitzschere, handlich und kurvengängig · offener Schneidkopf für hervorragende Sicht auf den Schnitt · linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan · QuickIN Schnellwechselsystem · einstellbare Hubzahl Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen · Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare · Eintauchdurchmesser: 15mm · Schnittbreite: 5mm
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schnittbereich in Stahl 400 N/mm²:
1,6 mm
Schnittbereich in Stahl 600 N/mm²:
1,2 mm
Schnittbereich in Stahl 800 N/mm²:
0,8 mm
Schnittbereich in Alu 250 N/mm²:
2 mm
Kurvenradius min.:
48 mm
Leerlaufhubzahl:
2200-3500 min-¹
Schnittgeschwindigkeit:
5 - 8 m/min
Gewicht:
1,24 (ohne Akku) kg
Marke:
FEIN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akku-Blechscheren, Blechschere, Blechscheren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,95*
€ 562,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,97*
€ 562,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,86*
€ 562,71*
€ 4,90*
ab € 491,52*
€ 567,91*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 674,94*
€ 755,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,19*
€ 898,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,02*
€ 879,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,83*
€ 826,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,59*
€ 815,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,94*
€ 803,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.