Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.120kg Gum.Platte L104xB80mm Farbe Rl.hellgrau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1808792
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L810.B44.126.02
EAN/GTIN:
     4021885131807
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm thermoplastisch
Transportgeräterolle · thermoplastisches Gummirad hellgrau · Gehäuse aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radkörper Kunststoff orange · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe Rolle:
hellgrau
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 14,10*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 14,16*
2 Tage
2
€ 6,99*
ab € 10,42*
€ 14,42*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 11,07*
€ 15,05*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.