Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.120kg Gum.Platte L104xB80mm Farbe Rl.schwarz BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1808793
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L810.B44.126.06
EAN/GTIN:
     4021885131678
Suchbegriffe:
Bockrolle
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, schwarz · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastisches Gummirad schwarz · Radkörper Kunststoff schwarz · Rollenlager ​​​​​​​· mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 84x64/76x56mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Farbe Rolle:
schwarz
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Gummi
Plattenbreite:
80 mm
Lagerung:
Rollenlager
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gabel (Einweg), Holzgabel, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 125mm thermoplastisch, einweg gabel, einweggabeln ps, Lenkrolle, Schwenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 9,47*
€ 13,00*
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,06*
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,06*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 10,24*
€ 14,18*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 12,23*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.