Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dengelmaschine L320xB90xH110mm 1080g STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1808844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30082
EAN/GTIN:
     4042504300824
Suchbegriffe:
Dengelgerät
Dengelmaschine
Sensendengelmaschine
dengelgerät
zum scharf dengeln der Sense per Handkurbel
Weitere Informationen:
Gewicht:
1080 g
Material:
Stahl
Breite:
90 mm
Länge:
320 mm
Höhe:
110 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dengelmaschinen, Sensen, Sicheln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 5,99*
ab € 24,38*
€ 33,03*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 24,63*
€ 33,20*
6 Tage
26
€ 5,99*
ab € 24,91*
€ 34,79*
€ 5,95*
ab € 25,35*
€ 35,38*
Lager 4757
23
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.