Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.100mm Trgf.200kg PU Achs-D.15mm Nabenl.40mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809172
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B92.100
EAN/GTIN:
     4021885125073
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
bs rollen polyurethanrad
Besothane Guss-Polyurethan 83 +/-3 Shore A · Alufelge · Kugellager · hoher Rollwiderstand · hohe Verschleißbeständigkeit
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Achs-Ø:
15 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Farbe:
grün
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 27,14*
€ 36,14*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 26,75*
€ 36,32*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 27,56*
€ 36,39*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 27,47*
€ 36,93*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.