Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.125mm Trgf.700kg PA weiß Achs-D.10mm Nabenl.45/47mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1809178
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276092
EAN/GTIN:
     4015448917731
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Radkörper und Rad Polyamid weiß · extrem starkes Gehäuse mit gehärteter Kugelschale · Doppelkugellager · verschraubte Radachse Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 15mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Achs-Ø:
10 mm
Nabenlänge:
45/47 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Material Rolle:
Polyamid
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
€ 5,49*
ab € 7,14*
€ 10,38*
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 7,40*
€ 10,45*
1 Tag
16
€ 5,59*
ab € 8,58*
€ 11,96*
1 Tag
22
€ 5,45*
ab € 9,18*
€ 12,78*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.